RM-SET16.000H6T-B-C20S Enkeltskærs reamer til gennemgående huller

Art.-nr.: 4445254
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4445254
EAN/GTIN 7291075222616
Producentnummer 4445254
L-nummer L24220 82

Betegnelse

Beskrivelse:

Refræsere med udskiftelige skær, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, skærdiameter (DC) 16 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 3.0, samlet længde (OAL) 165 mm, effektiv længde (LU) 110 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 17 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 3,0
  • Samlet længde (OAL) 165 mm
  • Skaftets længde (LS) 50 mm
  • Effektiv længde (LU) 110 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven