Magnetmålestativ finindstilling på stangsystemet 600

Art.-nr.: 441180 600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
161 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udladning 580 mm
Længde, ledarm L1 287 mm
Længde, ledarm L2 223 mm
Tilslutningsgevind nederst M10×1,25
Magnetstyrke 1.300 N
Maks. belastning 14 kg
Magnetfod, længde 117 mm
Magnetfod, bredde 50 mm
Magnetfod, højde 55 mm
Produkttype Målestativ

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 441180 600
EAN/GTIN 4045197713315
Producentnummer 441180 600

Betegnelse

Udførelse:

Mekanisk målestativ med central klemning. Alle tre led spændes med kun ét drejegreb. Trinløst regulerbar klemmekraft med stor stabilitet. Kugleled muliggør hurtig og enkel positionering. Magnetfod med håndtag og prismatisk sål.
Standardmåleursholder til indspændingsskaft ⌀ 6 mm, ⌀ 8 mm og holdeprisme, finindstilling på måleursholder.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven