{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udladning | 178 mm | |
Længde, ledarm L1 | 56 mm | |
Længde, ledarm L2 | 51 mm | |
Tilslutningsgevind nederst | M5 | |
Magnetstyrke | 320 N | |
Maks. belastning | 2,7 kg | |
Magnetfod, længde | 36 mm | |
Magnetfod, bredde | 30 mm | |
Magnetfod, højde | 36 mm | |
Produkttype | Målestativ |
Artikelnummer | 441180 120SF | |
EAN/GTIN | 4045197713186 | |
Producentnummer | 441180 120SF |