{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udladning | 349 mm | |
Længde, ledarm L1 | 149 mm | |
Længde, ledarm L2 | 129 mm | |
Tilslutningsgevind nederst | M8 | |
Magnetstyrke | 800 N | |
Maks. belastning | 8 kg | |
Magnetfod, længde | 80 mm | |
Magnetfod, bredde | 50 mm | |
Magnetfod, højde | 55 mm | |
Produkttype | Målestativ |
Artikelnummer | 441180 290 | |
EAN/GTIN | 4045197713308 | |
Producentnummer | 441180 290 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Magnetmålestativ finindstilling på stangsystemet 290
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
543 styk på lager
1.296,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
120 styk på lager
1.170,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
120 styk på lager
1.445,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udladning | 349 | 290 | 290 |
Magnetstyrke | 800 | 1.000 | |
Længde, ledarm L1 | 149 | 130 | 130 |
Længde, ledarm L2 | 129 | 110 | 110 |
Magnetfod, bredde | 50 | ||
Magnetfod, højde | 55 | ||
Produkttype | Målestativ | Målestativ | Målestativ |