Stativfod 1

Art.-nr.: 442140 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
319 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse solenoide
Tilslutningsgevind M8
Retning på tilslutningsgevind i siden
Magnetstyrke 1.000 N
Længde 80 mm
Bredde 50 mm
Højde 55 mm
Produkttype Magnetfod

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 442140 1
EAN/GTIN 4045197367372
Producentnummer 442140 1

Betegnelse

Udførelse:

Permanente magnetfødder med prismesål og drejeknap. Magnetkraft virker via prismatisk og flad underside samt fodens flade bagside. Hafter på alle plane og cylindriske flader.
Kraftige slagmagneter med prismesål. Aktivering med drejegreb.

Passer til:

Ledarme nr. 442110 og 442114.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven