Stativfod, Type: S

Art.-nr.: 442140 S
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
490 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse solenoide
Tilslutningsgevind M5
Retning på tilslutningsgevind i midten
Magnetstyrke 320 N
Længde 36 mm
Bredde 30 mm
Højde 36 mm
Produkttype Magnetfod

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 442140 S
EAN/GTIN 4045197551207
Producentnummer 442140 S

Betegnelse

Udførelse:

Permanente magnetfødder med prismesål og drejeknap. Magnetkraft virker via prismatisk og flad underside samt fodens flade bagside. Hafter på alle plane og cylindriske flader.
Kraftige slagmagneter med prismesål. Aktivering med drejegreb.

Passer til:

Ledarme nr. 442110 og 442114.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven