Stativfod 2

Art.-nr.: 442140 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
192 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Udførelse solenoide
    Tilslutningsgevind M10×1,25
    Retning på tilslutningsgevind i siden
    Magnetstyrke 1.300 N
    Længde 117 mm
    Bredde 50 mm
    Højde 55 mm
    Produkttype Magnetfod

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 442140 2
    EAN/GTIN 4045197367389
    Producentnummer 442140 2

    Betegnelse

    Udførelse:

    Permanente magnetfødder med prismesål og drejeknap. Magnetkraft virker via prismatisk og flad underside samt fodens flade bagside. Hafter på alle plane og cylindriske flader.
    Kraftige slagmagneter med prismesål. Aktivering med drejegreb.

    Passer til:

    Ledarme nr. 442110 og 442114.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven