Stativfod 2

Art.-nr.: 440868 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
786 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Udførelse solenoide
    Magnetstyrke 1.000 N
    Tilslutningsgevind M10
    Retning på tilslutningsgevind i siden
    Længde 81 mm
    Bredde 50 mm
    Højde 55 mm
    Produkttype Magnetfod

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 440868 2
    EAN/GTIN 2050001718211
    Producentnummer 54

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kraftige koblingsmagneter med prismesål. Kobling ved hjælp af drejegreb.

    Passer til:

    Målestativer nr. 440795; 440800; 440840 str. 400 til 550.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven