{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6841J | |
Hulafstand f | 29,5 mm - 42,5 mm | |
Vinkelfodbredde K | 60 mm | |
Spændehøjde h op til midten af skruen | 25 mm | |
Borings-⌀ d | 6,5 mm | |
Spændeslag | 32 mm | |
Holdekraft P - tryk og træk | 2.500 N | |
Samlet højde H | 108 mm | |
Samlet længde L | 302,5 mm | |
Trykskrue | M8×35 mm | |
Gevind på spænderens ende | M20×1,5 mm | |
Produkttype | Plejlstangsspænder |
Artikelnummer | 376710 3 | |
EAN/GTIN | 4020772008420 | |
Producentnummer | 557376 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plejlstangsspænder med vinkelfod 3
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
392,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
167 styk på lager
253,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Trykskrue | M8×35 | M8×50 |
Samlet længde L | 302,5 | 237 |
Holdekraft P - tryk og træk | 2.500 | 1.300 |
Spændeslag | 32 | 38 |
Type | 6841J | 376725 3 |
Samlet højde H | 108 | 100 |
Produkttype | Plejlstangsspænder | Plejlstangsspænder |