{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6841J | |
Hulafstand f | 31,8 mm - 36 mm | |
Vinkelfodbredde K | 50 mm | |
Spændehøjde h op til midten af skruen | 20 mm | |
Borings-⌀ d | 5,6 mm | |
Spændeslag | 26 mm | |
Holdekraft P - tryk og træk | 2.000 N | |
Samlet højde H | 85,5 mm | |
Samlet længde L | 244 mm | |
Trykskrue | M6×25 mm | |
Gevind på spænderens ende | M16×1,5 mm | |
Produkttype | Plejlstangsspænder |
Artikelnummer | 376710 2 | |
EAN/GTIN | 4020772008413 | |
Producentnummer | 557375 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plejlstangsspænder med vinkelfod 2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
253 styk på lager
344,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
248 styk på lager
216,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Trykskrue | M6×25 | M6×40 |
Holdekraft P - tryk og træk | 2.000 | 900 |
Spændeslag | 26 | 19 |
Gevind på spænderens ende | M16×1,5 | M16×1,5 |
Type | 6841J | 376725 2 |
Samlet højde H | 85,5 | 74 |
Produkttype | Plejlstangsspænder | Plejlstangsspænder |