Plejlstangsspænder med vinkelfod 1

Art.-nr.: 376710 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6841J
Hulafstand f 16 mm - 19,5 mm
Vinkelfodbredde K 30 mm
Spændehøjde h op til midten af skruen 15 mm
Borings-⌀ d 4,5 mm
Spændeslag 20 mm
Holdekraft P - tryk og træk 1.000 N
Samlet højde H 60,5 mm
Samlet længde L 185 mm
Trykskrue M4×20 mm
Gevind på spænderens ende M12×1,5 mm
Produkttype Plejlstangsspænder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 376710 1
EAN/GTIN 4020772008406
Producentnummer 557374

Betegnelse

Udførelse:

Med knæledsudveksling.Den selvlåsende mekanisme forhindrer åbning.
  • Nitter af rustfrit stål, fedtsmurte lejesteder
  • Med lang stødstangsføring.
  • Håndgrebet er drejeligt i alle mulige vinkelstillinger.
  • Med sejhærdet, forzinket trykskrue.
  • Den aftagelige vinkelfod muliggør montering på pladevægge.
  • Med sejhærdet, forzinket trykskrue.
  • Den aftagelige vinkelfod muliggør montering på pladevægge.

Anvendelse:

Til installation i specialopspændingselementer, ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

Specialtilbehør:

Vinkelfod nr. 376730.

Bemærk:

  • Størrelse 0 og 3 leveres også i rustfrit stål!

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven