{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6841J | |
Hulafstand f | 29 mm - 46 mm | |
Vinkelfodbredde K | 65 mm | |
Spændehøjde h op til midten af skruen | 30 mm | |
Borings-⌀ d | 8,5 mm | |
Spændeslag | 40 mm | |
Holdekraft P - tryk og træk | 4.500 N | |
Samlet højde H | 129,5 mm | |
Samlet længde L | 379,5 mm | |
Trykskrue | M12×50 mm | |
Gevind på spænderens ende | M24×1,5 mm | |
Produkttype | Plejlstangsspænder |
Artikelnummer | 376710 5 | |
EAN/GTIN | 4020772008437 | |
Producentnummer | 557377 |