Vinkelfod stabil, Type: 2

Art.-nr.: 376730 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6843
a 60 mm
f 40 mm
i 40 mm
l 5 mm
Ansatslængde b 11 mm
c 11 mm - 18 mm
e 22 mm
g 40 mm
h 24 mm
d 6,7 mm
k 16,2 mm
Produkttype Vinkelfod

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 376730 2
EAN/GTIN 4020772094027
Producentnummer 94029

Betegnelse

Anvendelse:

  • Udvidet anvendelsesområde på grund af større spændehøjde.
  • Fastgørelse med 4 skruer.

Passer til:

Stødstangsspænder nr. 376700; 376710.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Vinkelfod stabil, Type: 2

Vinkelfod stabil, Type: 2

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
71,07  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
51,78  DKK
plus moms plus fragt
d 6,7 mm 6,3 mm
g 40 mm 40 mm
h 24 mm 24 mm
i 40 mm 40 mm
l 5 mm 5 mm
Type 6843 376735 2
Produkttype Vinkelfod Vinkelfod

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven