{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6832J | |
Hulafstand e | 11,5-15,5 mm | |
Borings-⌀ d | 4,6 mm | |
Spændehøjde H | 20 mm | |
Holdekraft P1 | 250 N | |
Holdekraft P2 | 400 N | |
Hel højde | 33 mm | |
Hel længde | 79 mm | |
Trykskrue | M4×25 mm | |
Produkttype | Vandretspændere |
Artikelnummer | 376630 0 | |
EAN/GTIN | 4020772008154 | |
Producentnummer | 557340 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vandretspændere med lodret fod 0
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
149,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
402 styk på lager
101,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Trykskrue | M4×25 | M4×20 |
Borings-⌀ d | 4,6 | 4,3 |
Hel længde | 79 | 77 |
Holdekraft P2 | 400 | 380 |
Hulafstand e | 11,5-15,5 | 11,2 |
Produkttype | Vandretspændere | Vandretspændere |
Spændehøjde H | 20 | 8 |