{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6832J | |
Hulafstand e | 41 mm | |
Borings-⌀ d | 8,5 mm | |
Spændehøjde H | 59 mm | |
Holdekraft P1 | 2.000 N | |
Holdekraft P2 | 3.000 N | |
Hel højde | 97 mm | |
Hel længde | 287 mm | |
Trykskrue | M8×65 mm | |
Produkttype | Vandretspændere |
Artikelnummer | 376630 4 | |
EAN/GTIN | 4020772008208 | |
Producentnummer | 557344 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vandretspændere med lodret fod 4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
357,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
235,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Trykskrue | M8×65 | M10×90 |
Borings-⌀ d | 8,5 | 8,8 |
Hel højde | 97 | 90 |
Holdekraft P1 | 2.000 | 2.500 |
Holdekraft P2 | 3.000 | 3.500 |
Type | 6832J | 376625 4 |
Spændehøjde H | 59 | 45 |