Vandretspændere med lodret fod 1

Art.-nr.: 376630 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6832J
Hulafstand e 13-14,5 mm
Borings-⌀ d 5,2 mm
Spændehøjde H 25,5 mm
Holdekraft P1 800 N
Holdekraft P2 1.100 N
Hel højde 43 mm
Hel længde 120 mm
Trykskrue M5×30 mm
Produkttype Vandretspændere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 376630 1
EAN/GTIN 4020772008161
Producentnummer 557341

Betegnelse

Udførelse:

Sikring mod tab af trykskruer.
  • Kompakt konstruktion takket være nyt håndgreb.
  • Mere ergonomisk håndgreb af 2 komponenter med god betjeningskomfort på grund af større flade.

Med lodret fod til fastgørelse på kanter og til svejsekonstruktioner.

Anvendelse:

Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstillingaf seriedele eller til installation i specialopspændings-elementer. Egnet til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven