{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6832J | |
Hulafstand e | 26 mm | |
Borings-⌀ d | 5,6 mm | |
Spændehøjde H | 34 mm | |
Holdekraft P1 | 1.000 N | |
Holdekraft P2 | 1.200 N | |
Hel højde | 61 mm | |
Hel længde | 164 mm | |
Trykskrue | M6×35 mm | |
Produkttype | Vandretspændere |
Artikelnummer | 376630 2 | |
EAN/GTIN | 4020772008185 | |
Producentnummer | 557342 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vandretspændere med lodret fod 2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
132 styk på lager
228,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
394 styk på lager
149,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Trykskrue | M6×35 | M6×40 |
Hel højde | 61 | 54 |
Hel længde | 164 | 163 |
Holdekraft P1 | 1.000 | 1.200 |
Holdekraft P2 | 1.200 | 1.400 |
Produkttype | Vandretspændere | Vandretspændere |
Spændehøjde H | 34 | 24 |