{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 376625 0 | |
Hulafstand e | 11,2 mm | |
Hulafstand f | 16 mm | |
Borings-⌀ d | 4,3 mm | |
Spændehøjde H | 8 mm | |
Holdekraft P1 | 230 N | |
Holdekraft P2 | 380 N | |
Hel højde | 17 mm | |
Hel længde | 77 mm | |
Trykskrue | M4×20 mm | |
Produkttype | Vandretspændere |
Artikelnummer | 376625 0 | |
EAN/GTIN | 4045197229908 | |
Producentnummer | 376625 0 |