{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 376625 1 | |
Hulafstand e | 13,5 mm | |
Hulafstand f | 19,7 mm | |
Borings-⌀ d | 5,2 mm | |
Spændehøjde H | 18 mm | |
Holdekraft P1 | 460 N | |
Holdekraft P2 | 700 N | |
Hel højde | 38 mm | |
Hel længde | 105 mm | |
Trykskrue | M5×30 mm | |
Produkttype | Vandretspændere |
Artikelnummer | 376625 1 | |
EAN/GTIN | 4045197229915 | |
Producentnummer | 376625 1 |