Vandretspændere med vandret fod 4

Art.-nr.: 376625 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 376625 4
Hulafstand e 41,2 mm
Hulafstand f 43 mm
Borings-⌀ d 8,8 mm
Spændehøjde H 45 mm
Holdekraft P1 2.500 N
Holdekraft P2 3.500 N
Hel højde 90 mm
Hel længde 273 mm
Trykskrue M10×90 mm
Produkttype Vandretspændere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 376625 4
EAN/GTIN 4045197229946
Producentnummer 376625 4

Betegnelse

Udførelse:

Sikring mod tab af trykskruer.
Med vandret fod til fastgøring på montageplader osv.

Anvendelse:

Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstillingaf seriedele eller til installation i specialopspændings-elementer. Egnet til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven