{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6802J | |
Hulafstand e | 20 mm | |
Borings-⌀ d | 7,5 mm | |
Spændehøjde H | 41 mm | |
Holdekraft P1 | 1.200 N | |
Holdekraft P2 | 2.500 N | |
Hel højde | 200 mm | |
Hel længde | 112 mm | |
Trykskrue | M8×45 mm | |
Produkttype | Vertikalspænder |
Artikelnummer | 376510 3 | |
EAN/GTIN | 4020772007829 | |
Producentnummer | 557312 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Vertikalspænder med lodret fod, Type: 3
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
281,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
375 styk på lager
157,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Trykskrue | M8×45 mm | M8×45 mm |
Borings-⌀ d | 7,5 mm | 7,2 mm |
Hel længde | 112 mm | 90 mm |
Holdekraft P1 | 1.200 N | 1.800 N |
Hulafstand e | 20 mm | 19 mm |
Produkttype | Vertikalspænder | Vertikalspænder |
Spændehøjde H | 41 mm | 32 mm |