{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6802J | |
Hulafstand e | 20 mm | |
Borings-⌀ d | 5,5 mm | |
Spændehøjde H | 28,5 mm - 32 mm | |
Holdekraft P1 | 800 N | |
Holdekraft P2 | 1.200 N | |
Hel højde | 144,5 mm | |
Hel længde | 78 mm | |
Trykskrue | M6×35 mm | |
Produkttype | Vertikalspænder |
Artikelnummer | 376510 2 | |
EAN/GTIN | 4020772007812 | |
Producentnummer | 557311 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vertikalspænder med lodret fod 2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
233,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
165 styk på lager
124,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Trykskrue | M6×35 | M6×50 |
Borings-⌀ d | 5,5 | 5,2 |
Hel længde | 78 | 74,5 |
Holdekraft P2 | 1.200 | 1.500 |
Hulafstand e | 20 | 12,5 |
Produkttype | Vertikalspænder | Vertikalspænder |
Spændehøjde H | 28,5 ;32 | 22,5 |