{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 376508 2 | |
Hulafstand e | 12,5 mm | |
Hulafstand f | 27 mm | |
Borings-⌀ d | 5,2 mm | |
Spændehøjde H | 22,5 mm | |
Holdekraft P1 | 1.200 N | |
Holdekraft P2 | 1.500 N | |
Hel højde | 140 mm | |
Hel længde | 74,5 mm | |
Trykskrue | M6×50 mm | |
Produkttype | Vertikalspænder |
Artikelnummer | 376508 2 | |
EAN/GTIN | 4045197226273 | |
Producentnummer | 376508 2 |