{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 376508 3 | |
Hulafstand e | 19 mm | |
Hulafstand f | 31,6 mm | |
Borings-⌀ d | 7,2 mm | |
Spændehøjde H | 32 mm | |
Holdekraft P1 | 1.800 N | |
Holdekraft P2 | 2.500 N | |
Hel højde | 205 mm | |
Hel længde | 90 mm | |
Trykskrue | M8×45 mm | |
Produkttype | Vertikalspænder |
Artikelnummer | 376508 3 | |
EAN/GTIN | 4045197226280 | |
Producentnummer | 376508 3 |