{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 376508 4 | |
Hulafstand e | 32 mm | |
Hulafstand f | 45 mm | |
Borings-⌀ d | 8,3 mm | |
Spændehøjde H | 43 mm | |
Holdekraft P1 | 2.500 N | |
Holdekraft P2 | 3.470 N | |
Hel højde | 218 mm | |
Hel længde | 143 mm | |
Trykskrue | M10×89 mm | |
Produkttype | Vertikalspænder |
Artikelnummer | 376508 4 | |
EAN/GTIN | 4020772390310 | |
Producentnummer | 376508 4 |