{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6802J | |
Hulafstand e | 16 mm | |
Borings-⌀ d | 4,5 mm | |
Spændehøjde H | 23,5 mm - 25 mm | |
Holdekraft P1 | 600 N | |
Holdekraft P2 | 1.100 N | |
Hel højde | 109 mm | |
Hel længde | 61 mm | |
Trykskrue | M5×30 mm | |
Produkttype | Vertikalspænder |
Artikelnummer | 376510 1 | |
EAN/GTIN | 4020772007805 | |
Producentnummer | 557310 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vertikalspænder med lodret fod 1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
107 styk på lager
188,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
135 styk på lager
110,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Trykskrue | M5×30 | M5×30 |
Borings-⌀ d | 4,5 | 3 |
Holdekraft P1 | 600 | 500 |
Hulafstand e | 16 | 16 |
Type | 6802J | 376508 1 |
Produkttype | Vertikalspænder | Vertikalspænder |
Spændehøjde H | 23,5 ;25 | 19 |