{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6802J | |
Hulafstand e | 45 mm | |
Borings-⌀ d | 8,5 mm | |
Spændehøjde H | 66 mm | |
Holdekraft P1 | 3.000 N | |
Holdekraft P2 | 5.000 N | |
Hel højde | 301 mm | |
Hel længde | 195 mm | |
Trykskrue | M12×80 mm | |
Produkttype | Vertikalspænder |
Artikelnummer | 376510 5 | |
EAN/GTIN | 4020772007850 | |
Producentnummer | 557314 |