Skruebuk med stålunderdel 50 mm

Art.-nr.: 373500 50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6400
Maks. understøtningshøjde 50 mm
Mindste anlægshøjde 38 mm
Hoved-⌀ 31 mm
Underdel-⌀ 31 mm
Til spændejern med slidsbredde 6,6 mm - 14 mm
Bærekraft 25 kN
Produkttype Skruebuk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 373500 50
EAN/GTIN 4020772072391
Producentnummer 72397

Betegnelse

Udførelse:

Sejhærdet stål, lakeret.
Selvlåsende trapezgevindspindel med endesikring.

Bemærk:

Fra str. 52 med centrerhul ⌀ 12 mm til forsatser nr. 375000375030.
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
    Maks. understøtningshøjde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven