Skruebuk med stålunderdel 140 mm

Art.-nr.: 373500 140
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
143 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. understøtningshøjde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Type 6400
    Maks. understøtningshøjde 140 mm
    Mindste anlægshøjde 100 mm
    Hoved-⌀ 68 mm
    Underdel-⌀ 68 mm
    Til spændejern med slidsbredde 20 mm - 40 mm
    Bærekraft 120 kN
    Produkttype Skruebuk

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 373500 140
    EAN/GTIN 4020772072421
    Producentnummer 72421

    Betegnelse

    Udførelse:

    Sejhærdet stål, lakeret.
    Selvlåsende trapezgevindspindel med endesikring.

    Bemærk:

    Fra str. 52 med centrerhul ⌀ 12 mm til forsatser nr. 375000375030.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven