Skruebuk med stålunderdel 300 mm

Art.-nr.: 373500 300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6400
Maks. understøtningshøjde 300 mm
Mindste anlægshøjde 190 mm
Hoved-⌀ 80 mm
Underdel-⌀ 100 mm
Til spændejern med slidsbredde 20 mm - 40 mm
Bærekraft 350 kN
Produkttype Skruebuk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 373500 300
EAN/GTIN 4020772072445
Producentnummer 72447

Betegnelse

Udførelse:

Sejhærdet stål, lakeret.
Selvlåsende trapezgevindspindel med endesikring.

Bemærk:

Fra str. 52 med centrerhul ⌀ 12 mm til forsatser nr. 375000375030.
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
    Maks. understøtningshøjde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven