Skruebuk med stålunderdel 100 mm

Art.-nr.: 373500 100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
245 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6400
Maks. understøtningshøjde 100 mm
Mindste anlægshøjde 70 mm
Hoved-⌀ 50 mm
Underdel-⌀ 50 mm
Til spændejern med slidsbredde 14 mm - 22 mm
Bærekraft 100 kN
Produkttype Skruebuk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 373500 100
EAN/GTIN 4020772072414
Producentnummer 72413

Betegnelse

Udførelse:

Sejhærdet stål, lakeret.
Selvlåsende trapezgevindspindel med endesikring.

Bemærk:

Fra str. 52 med centrerhul ⌀ 12 mm til forsatser nr. 375000375030.
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
    Maks. understøtningshøjde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven