Skruebuk med stålunderdel 210 mm

Art.-nr.: 373500 210
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6400
Maks. understøtningshøjde 210 mm
Mindste anlægshøjde 140 mm
Hoved-⌀ 70 mm
Underdel-⌀ 80 mm
Til spændejern med slidsbredde 20 mm - 40 mm
Bærekraft 170 kN
Produkttype Skruebuk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 373500 210
EAN/GTIN 4020772072438
Producentnummer 72439

Betegnelse

Udførelse:

Sejhærdet stål, lakeret.
Selvlåsende trapezgevindspindel med endesikring.

Bemærk:

Fra str. 52 med centrerhul ⌀ 12 mm til forsatser nr. 375000375030.
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
    Maks. understøtningshøjde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven