Excenterspændeklemme 22 mm

Art.-nr.: 370009 22
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    593,98  DKK / styk
  • fra 2 styk
    494,97  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

T-notens nominelle mål (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevind M M16
Sekskantskive SW 30 mm
Indvendig sekskantskive SW1 12 mm
SW2 6 mm
Excentervandring S1 2,5 mm
Skivehøjde H 12,7 mm
Længde L 44,3 mm
Spændekraft 27 kN
Maks. tilspændingsmoment 135 Nm
maks. tilspændingsmoment, låseskrue 55 Nm
Produkttype Excenterspændeklemme

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370009 22
EAN/GTIN 4046368509362
Producentnummer 50436

Betegnelse

Udførelse:

  • Lille pladsbehov, derved få interferenskonturer.
  • Opspænding af vilkårligt formede emner.
  • 6-kant-messingskive med stål-excenterskrue.
  • Fastgørelse i T-noten via låsespændeskrue.

Anvendelse:

Særligt velegnet til opspænding af flade komponenter.

Leveringsomfang:

1 stk. stålskrue, 1 stk. klemmeskive.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven