{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevind M | M10 | |
Sekskantskive SW | 21 mm | |
Indvendig sekskantskive SW1 | 7 mm | |
SW2 | 5 mm | |
Excentervandring S1 | 1,6 mm | |
Skivehøjde H | 6,4 mm | |
Længde L | 30,5 mm | |
Spændekraft | 9 kN | |
Maks. tilspændingsmoment | 28 Nm | |
maks. tilspændingsmoment, låseskrue | 35 Nm | |
Produkttype | Excenterspændeklemme |
Artikelnummer | 370009 14 | |
EAN/GTIN | 4046368509287 | |
Producentnummer | 50428 |