{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevind M | M12 | |
Sekskantskive SW | 25 mm | |
Indvendig sekskantskive SW1 | 8 mm | |
SW2 | 6 mm | |
Excentervandring S1 | 2 mm | |
Skivehøjde H | 9,5 mm | |
Længde L | 34,7 mm | |
Spændekraft | 18 kN | |
Maks. tilspændingsmoment | 61 Nm | |
maks. tilspændingsmoment, låseskrue | 55 Nm | |
Produkttype | Excenterspændeklemme |
Artikelnummer | 370009 18 | |
EAN/GTIN | 4046368509324 | |
Producentnummer | 50432 |