Excenterspændeklemme 12 mm

Art.-nr.: 370009 12
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    311,93  DKK / styk
  • fra 2 styk
    259,93  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

T-notens nominelle mål (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevind M M8
Sekskantskive SW 21 mm
Indvendig sekskantskive SW1 5 mm
SW2 4 mm
Excentervandring S1 1 mm
Skivehøjde H 4,8 mm
Længde L 27,9 mm
Spændekraft 3,6 kN
Maks. tilspændingsmoment 11,3 Nm
maks. tilspændingsmoment, låseskrue 17 Nm
Produkttype Excenterspændeklemme

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370009 12
EAN/GTIN 4046368509263
Producentnummer 50426

Betegnelse

Udførelse:

  • Lille pladsbehov, derved få interferenskonturer.
  • Opspænding af vilkårligt formede emner.
  • 6-kant-messingskive med stål-excenterskrue.
  • Fastgørelse i T-noten via låsespændeskrue.

Anvendelse:

Særligt velegnet til opspænding af flade komponenter.

Leveringsomfang:

1 stk. stålskrue, 1 stk. klemmeskive.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven