Excenterspændeklemme 10 mm

Art.-nr.: 370009 10
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    303,14  DKK / styk
  • fra 2 styk
    252,63  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager

Vælg variant og styktal

T-notens nominelle mål (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevind M M6
Sekskantskive SW 16 mm
Indvendig sekskantskive SW1 4 mm
SW2 3 mm
Excentervandring S1 1 mm
Skivehøjde H 4,8 mm
Længde L 23,2 mm
Spændekraft 3,4 kN
Maks. tilspændingsmoment 8,5 Nm
maks. tilspændingsmoment, låseskrue 7,7 Nm
Produkttype Excenterspændeklemme

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370009 10
EAN/GTIN 4046368509249
Producentnummer 50424

Betegnelse

Udførelse:

  • Lille pladsbehov, derved få interferenskonturer.
  • Opspænding af vilkårligt formede emner.
  • 6-kant-messingskive med stål-excenterskrue.
  • Fastgørelse i T-noten via låsespændeskrue.

Anvendelse:

Særligt velegnet til opspænding af flade komponenter.

Leveringsomfang:

1 stk. stålskrue, 1 stk. klemmeskive.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven