{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæbebredde | 160 mm | |
Spændeområde b I | 0 mm - 152 mm | |
Spændeområde b II | 147 mm - 302 mm | |
Spændekraft | 60 kN | |
Vægt | 60 kg | |
Basisenhedshøjde c | 137 mm | |
Kæbehøjde C | 50 mm | |
Anlægshøjde G −0,05 | 85 mm | |
L4 | 613 mm - 915 mm | |
Farvekode til passende tilbehør | HD-Allmatic | |
Produkttype | Maskinskruestik |
Artikelnummer | 362250 160 | |
EAN/GTIN | 4250364400220 | |
Producentnummer | 6921031000055 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Højtryks- skruestik uden drejeplatte 160 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
27.408,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
23.016,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
20.986,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbebredde | 160 | 160 | 160 |
Farvekode til passende tilbehør | HD-Allmatic | HD-HOLEX | HD-spændeanordning |
Vægt | 60 | 50 | 60 |
Basisenhedshøjde c | 137 | 130 | 133 |
Spændekraft | 60 | 50 | 50 |
L4 | 613 ;915 | 575 ;880 | 507 ;817 |
Spændeområde b I | 0 ;152 | 0 ;155 | 0 ;104 |