{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæbebredde | 160 mm | |
Spændeområde b I | 0 mm - 104 mm | |
Spændeområde b II | 102 mm - 207 mm | |
Spændeområde b III | 205 mm - 310 mm | |
Spændekraft | 50 kN | |
Vægt | 60 kg | |
Basisenhedshøjde c | 133 mm | |
H | 80 mm | |
Kæbehøjde C | 49,6 mm | |
L4 | 507 mm - 817 mm | |
Anlægshøjde G ±0,02 | 83,5 mm | |
Farvekode til passende tilbehør | HD-spændeanordning | |
Produkttype | Maskinskruestik |
Artikelnummer | 362075 160 | |
EAN/GTIN | 2050001760869 | |
Producentnummer | 362075 160 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Højtryksskruestik uden drejeplade 160 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
20.986,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
23.016,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbebredde | 160 | 160 |
Farvekode til passende tilbehør | HD-spændeanordning | HD-HOLEX |
Vægt | 60 | 50 |
Basisenhedshøjde c | 133 | 130 |
Spændekraft | 50 | 50 |
L4 | 507 ;817 | 575 ;880 |
Spændeområde b I | 0 ;104 | 0 ;155 |