{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæbebredde | 160 mm | |
Spændeområde b I | 0 mm - 155 mm | |
Spændeområde b II | 150 mm - 305 mm | |
Spændeområde b udvidet | 365 mm | |
Spændekraft | 50 kN | |
Vægt | 50 kg | |
Basisenhedshøjde c | 130 mm | |
Gevindstørrelse d1 | M16 | |
Basisenhedslængde a | 570 mm | |
L2 | 90 mm | |
L3 | 95 mm | |
L4 | 575 mm - 880 mm | |
Anlægshøjde G +0,02 | 80 mm | |
Farvekode til passende tilbehør | HD-HOLEX | |
Produkttype | Maskinskruestik |
Artikelnummer | 362010 160 | |
EAN/GTIN | 4045197233844 | |
Producentnummer | 362010 160 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Højtryks- skruestik 160 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
23.016,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
20.986,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbebredde | 160 | 160 |
Farvekode til passende tilbehør | HD-HOLEX | HD-spændeanordning |
Vægt | 50 | 60 |
Basisenhedshøjde c | 130 | 133 |
Spændekraft | 50 | 50 |
L4 | 575 ;880 | 507 ;817 |
Spændeområde b I | 0 ;155 | 0 ;104 |