Højtryks- skruestik, Kæbebredde: 125mm

Art.-nr.: 362010 125
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Kæbebredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde 125 mm
Spændeområde b I 0 mm - 105 mm
Spændeområde b II 100 mm - 205 mm
Spændeområde b udvidet 255 mm
Spændekraft 40 kN
Vægt 25 kg
Basisenhedshøjde c 107 mm
Gevindstørrelse d1 M12
Basisenhedslængde a 425 mm
L2 80 mm
L3 60 mm
L4 489 mm - 694 mm
Anlægshøjde G +0,02 65 mm
Farvekode til passende tilbehør HD-HOLEX
Produkttype Maskinskruestik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 362010 125
Kopier
EAN/GTIN 4045197233837
Kopier
Producentnummer 362010 125
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Basisenhed og bevægelig overslæde af sfærisk GGG 60-støbegods, hærdede og slebne styrespor.
  • Mekanisk hydraulisk kraftforstærker med justerbar spændekraft med høj præcision.
  • Vedligeholdelsesfrit og komplet indkapslet højtryksspindel.
  • Seriel med hærdede og slebne glatte spændebakker.
  • Underdel med længde- og tværnot muliggør præcis og hurtig justering af spænderen i langs- og tværgående retning.

Anvendelse:

  • Til vibrationsfri og fuldstændig sikker opspænding ved de højeste skære- og tilspændingskræfter.
  • De præcise fremstillingstolerancer muliggør efterfølgende montering af flere skruestikke efter hinanden.

Leveringsomfang:

Inklusive 4 spændejern, 1 par hærdede spændebakker, håndsving.

Specialtilbehør:

  • Fikserings- og fastspændingssæt, se nr. 360530; tilbehør, se nr. 362015 − 362025.
  • Flere bakker, se nr. 362400362620.

Bemærk:

Til montering af bakker fra tilbehøret skal standardbakkerne afmonteres.
Til anvendelse af bakker nr. 362400362620 afmonteres standardforsatsbakkerne, hvorefter forsatsbakker nr. 362400362620 monteres på M10-boringen i midten.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter