{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæbebredde | 113 mm | |
Spændeområde b I | 0 mm - 56 mm | |
Spændeområde b II | 52 mm - 113 mm | |
Spændeområde b III | 109 mm - 170 mm | |
Spændekraft | 30 kN | |
Vægt | 24 kg | |
Basisenhedshøjde c | 97 mm | |
H | 55 mm | |
Kæbehøjde C | 31,6 mm | |
L4 | 413 mm - 583 mm | |
Anlægshøjde G ±0,02 | 65,5 mm | |
Farvekode til passende tilbehør | HD-spændeanordning | |
Produkttype | Maskinskruestik |
Artikelnummer | 362075 113 | |
EAN/GTIN | 2050001760845 | |
Producentnummer | 362075 113 |