{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæbebredde | 135 mm | |
Spændeområde b I | 0 mm - 72 mm | |
Spændeområde b II | 69 mm - 147 mm | |
Spændeområde b III | 144 mm - 220 mm | |
Spændekraft | 40 kN | |
Vægt | 39 kg | |
Basisenhedshøjde c | 112 mm | |
H | 70 mm | |
Kæbehøjde C | 39,6 mm | |
L4 | 461 mm - 679 mm | |
Anlægshøjde G ±0,02 | 72,5 mm | |
Farvekode til passende tilbehør | HD-spændeanordning | |
Produkttype | Maskinskruestik |
Artikelnummer | 362075 135 | |
EAN/GTIN | 2050001760852 | |
Producentnummer | 362075 135 |