{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæbebredde | 100 mm | |
Spændeområde b I | 0 mm - 82 mm | |
Spændeområde b II | 78 mm - 162 mm | |
Spændekraft | 30 kN | |
Vægt | 18 kg | |
Basisenhedshøjde c | 87 mm | |
Kæbehøjde C | 32 mm | |
Anlægshøjde G −0,05 | 53,5 mm | |
L4 | 419 mm - 581 mm | |
Farvekode til passende tilbehør | HD-Allmatic | |
Produkttype | Maskinskruestik |
Artikelnummer | 362250 100 | |
EAN/GTIN | 4250364400183 | |
Producentnummer | 6921011000055 |