{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæbebredde | 125 mm | |
Spændeområde b I | 0 mm - 102 mm | |
Spændeområde b II | 98 mm - 202 mm | |
Spændekraft | 40 kN | |
Vægt | 30 kg | |
Basisenhedshøjde c | 120 mm | |
Kæbehøjde C | 40 mm | |
Anlægshøjde G −0,05 | 78 mm | |
L4 | 507 mm - 709 mm | |
Farvekode til passende tilbehør | HD-Allmatic | |
Produkttype | Maskinskruestik |
Artikelnummer | 362250 125 | |
EAN/GTIN | 4250364400206 | |
Producentnummer | 6921021000055 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Højtryks- skruestik uden drejeplatte 125 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
22.327,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
17.560,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbebredde | 125 | 125 |
Farvekode til passende tilbehør | HD-Allmatic | HD-HOLEX |
Vægt | 30 | 25 |
Spændekraft | 40 | 40 |
L4 | 507 ;709 | 489 ;694 |
Spændeområde b I | 0 ;102 | 0 ;105 |
Produkttype | Maskinskruestik | Maskinskruestik |