ZeroClamp adapter til SK (DIN 69871) værktøjsholdere, Passer til spændetop-⌀: 120mm

Art.-nr.: 360042 120
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til spændetop-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ZeroClamp
Passer til spændetop-⌀ 120 mm
Konstruktionshøjde H 77 mm
Antal boringer for spændebolte 1
Passer til SK40
Produkttype Værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 360042 120
EAN/GTIN 4045197518743
Producentnummer 360042 120

Betegnelse

Udførelse:

Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.

Anvendelse:

Kan bruges vandret og lodret. Opspænding af emner via SK-værktøjsholder (DIN69871) (f.eks. ER, OZ osv.). Spændebolten drejes nedefra gennem adapteren til fastgørelse af værktøjsholderen. Særligt egnet til små filigrane eller runde emner.

Passer til:

Spændetoppe ⌀ 90, ⌀ 120 og ⌀ 138 mm med indeks-boring.

Bemærk:

Spændebolt nr. 360025 str. 14M12/90 til 90 mm.
Spændebolt nr. 360025 str. 18M16 til ⌀ 120 mm.
Spændebolt nr. 360025 str. 18M16/138 til ⌀ 138 mm.
Skal bestilles separat!

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven