Flex-spænder fast, Type: 1

Art.-nr.: 360060 1
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 4-6 uger

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ZeroClamp
Udvendig ⌀ D 80 mm
Længde L 144 mm
Bredde B 99 mm
Højde H 100 mm
Moment 10 Nm
Type 1
Produkttype Spændeelement

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 360060 1
Kopier
EAN/GTIN 4045197816139
Kopier
Producentnummer 360060 1
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Stålbasisenhed med integreret helstålskonus.
  • Mekanisk klemmemekanisme.
  • Ved at spænde spændeskruen i siden trækkes komponenten med den pågældende spændebolt aksialt via to klemkiler og spændes.
  • Mulighed for fastgørelse med spændejern, T-notsten eller nulpunktsspændesystem vha. spændebolt nr. 360066.
  • Boring til nulpunktspændesystem findes allerede.
Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.

Anvendelse:

Enkel og nøjagtig positionering på maskinbordet. Opspænding af komplekse komponenter, f.eks. ved formfremstilling.

Specialtilbehør:

Spændebolt nr. 360025 til str. 120, momentnøgle nr. 656050 str. 60, højdeelement nr. 360068.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "ZeroClamp" Se alle

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven