ZeroClamp dækplade til basisplade 11356

Art.-nr.: 360013 11356
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie ZeroClamp
    Type 11356
    passer til basisplade nr. 360012 str. 10077
    Produkttype Afdækningsplade

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 360013 11356
    EAN/GTIN 4045197413888
    Producentnummer 360013 11356

    Betegnelse

    Udførelse:

    Dækpladerne er i 1 mm rustfrit stål 1.4301 til afdækning af basisenhederne.
    (Beskyttelse af overfladen + afdækning af boringer.)
    Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven