ZeroClamp dækplade til basisplade 11355

Art.-nr.: 360013 11355
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ZeroClamp
Type 11355
passer til basisplade nr. 360012 str. 10008
Produkttype Afdækningsplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 360013 11355
EAN/GTIN 4045197413895
Producentnummer 360013 11355

Betegnelse

Udførelse:

Dækpladerne er i 1 mm rustfrit stål 1.4301 til afdækning af basisenhederne.
(Beskyttelse af overfladen + afdækning af boringer.)
Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven