ZeroClamp-spændebolt 18M12

Art.-nr.: 360066 18M12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie ZeroClamp
    Centrerings-⌀ D 18 mm
    Tolerance, udv. ⌀ K6
    Gevind M1 udv. M12
    Gevind M2 udv. M12
    Passer til spændetop-⌀ 120 mm
    Produkttype Spændebolt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 360066 18M12
    EAN/GTIN 4045197816016
    Producentnummer 360066 18M12

    Betegnelse

    Udførelse:

    Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.

    Anvendelse:

    Til fastgørelse af flex-spænderne på ZeroClamp-nulpunktspændesystemet.

    Passer til:

    Flex-spænder nr. 360060 og 360064.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven